POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Clapet pied FV-NL-G5/4 PE/T/C U3 - 99168635

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - vanne
matériau - plastique
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712608003165
Réf. Sonepar
06879800316
Réf. Fournisseur
99168635
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
vanne
matériau:
plastique
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Foot valve NL-G5/4 PE/T/C U3 Les clapets de pied sont installés à l'extrémité inférieure de la tuyauterie d'aspiration et comprennent un lest, une crépine (maille de 0,8 mm) et un clapet anti-retour Technique: Débit max:460 l/h Indication du niveau:sans Matériaux: Matériau:Plastique Matériau:PE Bille de clapet:Céramique Bille de clapet:Al2O3 Joint:Composite Joint:PTFE Installation: Type raccordement:Connection pack Taille du raccordement:19/20, 25 Autres: Poids net:0.15 kg Poids brut:0.15 kg Volume d'expédition:0.002 m3 Pays d'origine:DE Code douanier:39173300
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


