Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Clapet pied FV-NL-G5/8 PV/V,E/C U2 - 98070953

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Clapet pied FV-NL-G5/8 PV/V,E/C U2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - vanne

  • matériau - plastique

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710628437816

Réf. Sonepar

06879843781

Réf. Fournisseur

98070953

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

vanne

matériau:

plastique

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Clapet crépine

Les Atouts de l'article:

Foot valve NL-G5/8 PV/V,E/C U2 Les clapets de pied sont installés à l'extrémité inférieure de la tuyauterie d'aspiration et comprennent un lest, une crépine (maille de 0,8 mm) et un clapet anti-retour Technique: Débit max:60 l/h Indication du niveau:sans Matériaux: Matériau:Plastique Matériau:PVDF Bille de clapet:Céramique Bille de clapet:Al2O3 Joint:Caoutchouc Joint:FKM/EPDM Installation: Type raccordement:Connection pack Taille du raccordement:4/6, 6/9, 6/12, 9/12 Autres: Poids net:0.19 kg Poids brut:0.19 kg Volume d'expédition:0.002 m3 Pays d'origine:DE Code douanier:84814090

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA