POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Clapet Pied Fv Sans Nvx Pe/T/C U3 - 98070952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - vanne
matériau - plastique
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710628437700
Réf. Sonepar
06879843770
Réf. Fournisseur
98070952
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
vanne
matériau:
plastique
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Clapet crépine
Les Atouts de l'article:
Foot valve NL-G5/8 PE/T/C U2 Les clapets de pied sont installés à l'extrémité inférieure de la tuyauterie d'aspiration et comprennent un lest, une crépine (maille de 0,8 mm) et un clapet anti-retour Technique: Débit max:60 l/h Indication du niveau:sans Matériaux: Matériau:Plastique Matériau:PE Bille de clapet:Céramique Bille de clapet:Al2O3 Joint:Composite Joint:PTFE Installation: Type raccordement:Connection pack Taille du raccordement:4/6, 6/9, 6/12, 9/12 Autres: Poids net:0.2 kg Poids brut:0.2 kg Volume d'expédition:0.002 m3 Pays d'origine:DE Code douanier:84814090
Les Atouts de l'article:
Foot valve NL-G5/8 PE/T/C U2 Les clapets de pied sont installés à l'extrémité inférieure de la tuyauterie d'aspiration et comprennent un lest, une crépine (maille de 0,8 mm) et un clapet anti-retour Technique: Débit max:60 l/h Indication du niveau:sans Matériaux: Matériau:Plastique Matériau:PE Bille de clapet:Céramique Bille de clapet:Al2O3 Joint:Composite Joint:PTFE Installation: Type raccordement:Connection pack Taille du raccordement:4/6, 6/9, 6/12, 9/12 Autres: Poids net:0.2 kg Poids brut:0.2 kg Volume d'expédition:0.002 m3 Pays d'origine:DE Code douanier:84814090
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


