Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CM10-2 A-S-G-V-AQQV E-A-A-N - 96806991

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CM10-2 A-S-G-V-AQQV E-A-A-N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - horizontal

  • débit volumétrique (BEP) - 12 m³/h

  • pression de travail max. - 16 bar

  • puissance électrique du moteur (P2) - 2.5 kW

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700310919386

Réf. Sonepar

06879091938

Réf. Fournisseur

96806991

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

modèle:

horizontal

débit volumétrique (BEP):

12 m³/h

pression de travail max.:

16 bar

puissance électrique du moteur (P2):

2.5 kW

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matière du raccordement:

acier inoxydable

classe de qualité raccord:

acier inoxydable 316 (1.4401)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

347.06 kPa

tension assignée (Ue):

208...230 V

nombre de phases:

3

fréquence:

60 Hz

courant nominal:

4.6 A

indice d'efficacité minimum (MEI):

0.52

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

3485 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

moteur avec arbre rallongé:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

température moyenne (permanente):

-20...90 °C

température ambiante:

-20...55 °C

raccord côté d’alimentation:

filetage femelle, conique (NPT)

diamètre raccordement côté alimentation:

1 1/2 pouces (40)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

16

raccordement standard côté entrée:

ASME B1.20.1

diamètre raccordement côté refoulement:

1 1/2 pouces (40)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

16

type de raccordement côté sortie:

ASME B1.20.1

forme de la plage:

autre

amorçage automatique:

Non

indice de protection (IP):

IP55

longueur d’encastrement:

491 mm

hauteur pompe:

491 mm

poids:

28.584 kg

antidéflagration:

Non

classe d'efficacité du moteur:

autre

avec protection contre la marche à sec:

Non

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA