Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CM3-4 A-R-A-E-AVBE A-A-A-N - 96935582

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CM3-4 A-R-A-E-AVBE A-A-A-N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - horizontal

  • débit volumétrique (BEP) - 3.72 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 36.7 m

  • pression de travail max. - 10 bar

  • puissance électrique du moteur (P2) - 0.84 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700314054908

Réf. Sonepar

06879000181

Réf. Fournisseur

96935582

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

modèle:

horizontal

débit volumétrique (BEP):

3.72 m³/h

hauteur d’élévation max.:

36.7 m

pression de travail max.:

10 bar

puissance électrique du moteur (P2):

0.84 kW

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matière du raccordement:

fonte

classe de qualité raccord:

fonte GG 20 (GJL-200)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

391.18 kPa

tension assignée (Ue):

220...220 V

nombre de phases:

1

fréquence:

60 Hz

courant nominal:

5.8 A

indice d'efficacité minimum (MEI):

0.7

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

3150 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

moteur avec arbre rallongé:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

température moyenne (permanente):

-20...90 °C

température ambiante:

-20...55 °C

raccord côté d’alimentation:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

diamètre raccordement côté alimentation:

1 pouces (25)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

16

raccordement standard côté entrée:

ISO 228-1

type raccordement côté sortie:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

diamètre raccordement côté refoulement:

1 pouces (25)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

16

type de raccordement côté sortie:

ISO 228-1

forme de la plage:

autre

amorçage automatique:

Non

indice de protection (IP):

IP55

longueur d’encastrement:

362 mm

hauteur pompe:

362 mm

poids:

13.651 kg

antidéflagration:

Non

classe d'efficacité du moteur:

autre

avec protection contre la marche à sec:

Non

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA