Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CM3-6 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N - 96806808

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CM3-6 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - horizontal

  • débit volumétrique (BEP) - 3.72 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 55.3 m

  • pression de travail max. - 10 bar

  • puissance électrique du moteur (P2) - 0.65 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700310917559

Réf. Sonepar

06879091755

Réf. Fournisseur

96806808

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

modèle:

horizontal

débit volumétrique (BEP):

3.72 m³/h

hauteur d’élévation max.:

55.3 m

pression de travail max.:

10 bar

puissance électrique du moteur (P2):

0.65 kW

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matière du raccordement:

fonte

classe de qualité raccord:

fonte GG 20 (GJL-200)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

409.92 kPa

volume refoulé max.:

3 m³/h

longueur du câble:

3 m

tension assignée (Ue):

220...240 V

nombre de phases:

1.8

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

0.7 A

indice d'efficacité minimum (MEI):

2820

pays de fabrication:

HONGRIE

régime:

2820 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

moteur avec arbre rallongé:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

température moyenne (permanente):

-20...90 °C

température ambiante:

-20...55 °C

raccord côté d’alimentation:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

diamètre raccordement côté alimentation:

1 pouces (25)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

16

raccordement standard côté entrée:

autre

type raccordement côté sortie:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

diamètre raccordement côté refoulement:

1 pouces (25)

diamètre raccordement côté refoulement:

358 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

16

type de raccordement côté sortie:

ISO 228-1

forme de la plage:

autre

amorçage automatique:

Non

indice de protection (IP):

IP55

longueur d’encastrement:

358 mm

hauteur pompe:

10 mm

poids:

12.793 kg

antidéflagration:

Non

moteur standard:

Non

classe d'efficacité du moteur:

IE2

avec protection contre la marche à sec:

Non

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

CM3-6 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N

Les Atouts de l'article:

CM 3-6 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N Pompe centrifuge multicellulaire à aspiration axiale, compacte, fiable, horizontale, avec orifice d'aspiration axial et orifice de refoulement radial. L'arbre, les roues, et les chambres sont en acier inoxydable. Les pièces d'aspiration et de refoulement sont en fonte. La garniture mécanique est un joint torique non équilibré spécialement conçu. Le raccordement à la tuyauterie est effectué par les filetages Whitworth, Rp (ISO 7/1). La pompe est équipée d'un moteur ventilé asynchrone monté sur pied, 3-phasé. Commandes: Frequency converter:Aucun Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:-20 .. 90 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Vitesse de la pompe sur laquelle sont basées les données de la pompe:2900 mn-1 Débit nominal:3.1 m³/h Hauteur nominale:41.81 m Garniture mécanique primaire:AVBE Code de la garniture mécanique:AVBE Certifications:CE,EAC,UKCA Certifications pour l’eau potable:ACS,NSF61 Tolérance courbe:ISO9906:2012 3B Matériaux: Corps de pompe:Fonte Corps de pompe:EN-GJL-200 Corps de pompe:ASTM A48-25A Roue:Acier inox. Roue:EN 1.4301 Roue:AISI 304 Installation: Plage température ambiante:-20 .. 55 °C Pression maximale de service:10 bar Pression maximum à la température indiquée:10 bar / 40 °C Pression maximum à la température indiquée:6 bar / 90 °C Type raccordement:Rp Diamètre du raccord d'aspiration:1 pouce Diamètre du raccord de refoulement:1 pouce Position refoul.:12 Donnée électrique: Norme moteur:IEC Hauteur d'axe:71B Classe d’efficacité IE:IE2 Puissance nominale - P2:0.65 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Compatible 50/60 Hz (oui/non):N Tension nominale:3 x 220-240D/380-415Y V Facteur de service:1.00 Intensité nominale:2,75-2,93/1,59-1,69 A Intensité démarrage:510 % Vitesse nominale:2820-2850 mn-1 Indice de protection (IEC 34-5):IP55 Classe d’isolation (CEI 85):F Protection standard Ex:AUCUN Câble inclus (Oui/Non):N Autres: Position de la boîte à bornes:12 Indice d’efficacité minimale, MEI ?:0.7 Poids net:12.8 kg Poids brut:15.3 kg Pays d'origine:HU Code douanier:84137075

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.