POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CM5-3 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N - 96806873

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - horizontal
débit volumétrique (BEP) - 5.64 m³/h
hauteur d’élévation max. - 27.9 m
pression de travail max. - 16 bar
puissance électrique du moteur (P2) - 0.6 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700310918204
Réf. Sonepar
06879091820
Réf. Fournisseur
96806873
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
modèle:
horizontal
débit volumétrique (BEP):
5.64 m³/h
hauteur d’élévation max.:
27.9 m
pression de travail max.:
16 bar
puissance électrique du moteur (P2):
0.6 kW
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matière du raccordement:
acier inoxydable
classe de qualité raccord:
acier inoxydable 316 (1.4401)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
223.59 kPa
volume refoulé max.:
3 m³/h
longueur du câble:
3 m
tension assignée (Ue):
220...240 V
nombre de phases:
1.8
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
0.7 A
indice d'efficacité minimum (MEI):
2810
pays de fabrication:
HONGRIE
régime:
2810 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
type de réglage de vitesse:
autre
moteur avec arbre rallongé:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
température moyenne (permanente):
-20...120 °C
température ambiante:
-20...55 °C
raccord côté d’alimentation:
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre raccordement côté alimentation:
1 1/4 pouces (32)
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
16
raccordement standard côté entrée:
autre
type raccordement côté sortie:
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre raccordement côté refoulement:
1 pouces (25)
diamètre raccordement côté refoulement:
306 mm
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
16
type de raccordement côté sortie:
ISO 228-1
forme de la plage:
autre
amorçage automatique:
Non
indice de protection (IP):
IP55
longueur d’encastrement:
306 mm
hauteur pompe:
16 mm
poids:
12.391 kg
antidéflagration:
Non
moteur standard:
Non
classe d'efficacité du moteur:
IE2
avec protection contre la marche à sec:
Non
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Non
Les Atouts de l'article:
CM 5-3 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N Pompe centrifuge multicellulaire à aspiration axiale, compacte, fiable, horizontale, avec orifice d'aspiration axial et orifice de refoulement radial. Les matériaux de la pompe en contact avec le liquide sont en acier fin inoxydable. La garniture mécanique est un joint torique non équilibré spécialement conçu. Le raccordement à la tuyauterie est effectué par les filetages Whitworth, Rp (ISO 7/1). La pompe est équipée d'un moteur ventilé asynchrone monté sur pied, 3-phasé. Commandes: Frequency converter:Aucun Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:-20 .. 120 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Vitesse de la pompe sur laquelle sont basées les données de la pompe:2900 mn-1 Débit nominal:4.7 m³/h Hauteur nominale:22.77 m Garniture mécanique primaire:AQQE Code de la garniture mécanique:AQQE Certifications:CE,EAC,UKCA Certifications pour l’eau potable:WRAS,ACS,NSF61,UBA Tolérance courbe:ISO9906:2012 3B Matériaux: Corps de pompe:Acier inox. Corps de pompe:EN 1.4401 Corps de pompe:AISI 316 Roue:Acier inox. Roue:EN 1.4401 Roue:AISI 316 Installation: Plage température ambiante:-20 .. 55 °C Pression maximale de service:16 bar Pression maximum à la température indiquée:16 bar / 90 °C Pression maximum à la température indiquée:10 bar / 120 °C Type raccordement:Rp Diamètre du raccord d'aspiration:1 1/4 pouce Diamètre du raccord de refoulement:1 pouce Position refoul.:12 Donnée électrique: Norme moteur:IEC Hauteur d'axe:71B Classe d’efficacité IE:IE2 Puissance nominale - P2:0.6 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Compatible 50/60 Hz (oui/non):N Tension nominale:3 x 220-240D/380-415Y V Facteur de service:1.00 Intensité nominale:2,8-3,1/1,6-1,8 A Intensité démarrage:580-500 % Vitesse nominale:2810-2850 mn-1 Indice de protection (IEC 34-5):IP55 Classe d’isolation (CEI 85):F Protection standard Ex:AUCUN Câble inclus (Oui/Non):N Autres: Position de la boîte à bornes:12 Indice d’efficacité minimale, MEI ?:0.7 Poids net:12.4 kg Poids brut:14.9 kg N° VVS danois:385210503 N° LVI finlandais:4925790 Pays d'origine:HU Code douanier:84137075
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


