POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CMB-SP 3-37 I-C-A-C-A-A 1x220-230V 50Hz - 98507565

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pompes - 1
puissance électrique du moteur (P1) - 587 kW
adapté à l'eau d'usage - Non
convient pour eau de pluie - Non
convient pour arrosage/irrigation - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5711496303463
Réf. Sonepar
06879630346
Réf. Fournisseur
98507565
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
nombre de pompes:
1
puissance électrique du moteur (P1):
587 kW
adapté à l'eau d'usage:
Non
convient pour eau de pluie:
Non
convient pour arrosage/irrigation:
Non
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
fréquence:
50 Hz
puissance électrique du moteur (P2):
0.5 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
2900 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
installation aspirante:
Oui
avec conduite de dérivation:
Non
indice de protection (IP) de la pompe:
IP55
indice de protection (IP) de l'armoire:
IP55
longueur:
377 mm
largeur:
220.6 mm
hauteur:
317 mm


