POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CMBE TWIN 3-93 1x230 50/60 Hz Schuko - 99219421

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pompes - 2
débit volumétrique (BEP) - 4.2 m³/h
hauteur d’élévation max. - 93 m
puissance électrique du moteur (P1) - 1.72 kW
température moyenne (permanente) - 0...60 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712608909283
Réf. Sonepar
06879890928
Réf. Fournisseur
99219421
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
nombre de pompes:
2
débit volumétrique (BEP):
4.2 m³/h
hauteur d’élévation max.:
93 m
puissance électrique du moteur (P1):
1.72 kW
température moyenne (permanente):
0...60 °C
adapté à l'eau d'usage:
Oui
convient pour eau de pluie:
Oui
convient pour arrosage/irrigation:
Oui
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau accessoires:
autre
classe de qualité accessoires:
autre
matériau tuyauterie appareil:
autre
classe de qualité tuyauterie appareil:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
650.01 kPa
volume refoulé max.:
11 m³/h
pression de travail max.:
10 bar
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur du câble:
1.5 m
tension assignée (Ue):
200...240 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
7.98 A
puissance électrique du moteur (P2):
1.5 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
3868 1/min
moteur à régulation du régime:
incorporé
type de réglage de vitesse:
continu
standard radio Bluetooth:
Oui
standard radio WLAN 802.11:
Oui
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Oui
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Oui
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Oui
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Oui
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Oui
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
température ambiante:
-20...55 °C
raccord côté d’alimentation:
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre raccordement côté alimentation:
1 pouces (25)
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
10
type raccordement côté sortie:
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre raccordement côté refoulement:
1 pouces (25)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
10
installation aspirante:
Non
avec conduite de dérivation:
Non
indice de protection (IP) de la pompe:
IP55
indice de protection (IP) de l'armoire:
IP55
longueur:
404 mm
largeur:
475 mm
hauteur:
565 mm
Les Atouts de l'article:
CMBE TWIN 3-93 I-U-C-C-D-A Le surpresseur Grundfos CMBE TWIN est un groupe compact de deux surpresseurs pour l'approvisionnement en eau dans les applications domestiques et collectives. Le régulateur de vitesse intégré permet au surpresseur CMBE de maintenir une pression constante dans le réseau. Un capteur de pression surveille les changements dans la consommation d'eau et signale au régulateur de modifier la vitesse du moteur. De cette façon, les performances sont ajustées en fonction de la demande, ce qui permet un fonctionnement en cascade des pompes. Le contrôle en cascade garantit que la performance du surpresseur CMBE est automatiquement adaptée à la consommation en mettant les pompes en marche ou à l'arrêt et en modifiant la vitesse des pompes en service. Le système fonctionne ainsi de manière aussi efficace que possible en termes d'énergie avec un nombre limité de pompes. Le surpresseur CMBE-TWIN est très facile à installer. Il est homologué UL. Le surpresseur CME se compose de 2 unités de surpression CMBE qui comprennent chacune - Vanne à 5 voies - Vase d'expansion - Manomètre - Capteur de pression Caractéristiques - Fonctionnement des pompes multiples en cascade - Alternance automatique entre les pompes - Régulation à pression constante - Remplissage de la tuyauterie - Conception compacte - Robuste, en acier inoxydable - Installation facile (Prêt-à-pomper) - Protection contre la marche à sec Applications - Immeubles d'appartements - Écoles - Petits hôtels - Immeubles de bureaux - Agriculture Protection thermique intégrée. Les groupes de surpression CME ne nécessitent aucune protection moteur externe. Le moteur MGE intègre une protection thermique contre les surcharges lentes et le blocage (IEC 34.11 : TP211). NB : Hauteur d'aspiration : Max. 1 m, y compris la perte de charge de la tuyauterie d'aspiration à une température de liquide de +20 °C. (non auto-amorçante) Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:0 .. 60 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Vitesse de rotation pour les données de la pompe:3868 mn-1 Débit nominal:4.2 m³/h Hmt nom.:66.3 m Garniture mécanique primaire:AVBE Certifications et marquages:CE,CCC,EAC Tolérance de courbe:ISO9906:2012 3B Pression de démarrage:Integrated Frequency converter Type de pompe principale:CME3-6 Code article de la pompe principale:98880399 Installation: t ambiante max.:55 °C Bride standard:FILETAGE WHITWORTH RP Asp. pompe:Rp 1 Refoulement pompe:Rp 1 Donnée électrique: Puissance nominale - P2:1.5 kW Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:1 x 200-240 V Intensité maximum consommée:9.10-7.60 A Indice de protection (IEC 34-5):IP55 Classe d'isolement (IEC 85):F Type de fiche câble:SCHUKO Câble principal:1.5 m Réservoir: Volume réservoir:4 l Autres: Poids net:43.6 kg Poids brut:51.6 kg N° VVS danois:385186393 Pays d'origine:DE Code douanier:84137075
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


