Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CMBE1-44 I-U-C-C-D-A 1x220-240V 50/60 Hz - 98374697

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CMBE1-44 I-U-C-C-D-A 1x220-240V 50/60 Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pompes - 1

  • débit volumétrique (BEP) - 2.4 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 44 m

  • puissance électrique du moteur (P1) - 0.62 kW

  • température moyenne (permanente) - 0...60 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5711493909378

Réf. Sonepar

06879390937

Réf. Fournisseur

98374697

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

nombre de pompes:

1

débit volumétrique (BEP):

2.4 m³/h

hauteur d’élévation max.:

44 m

puissance électrique du moteur (P1):

0.62 kW

température moyenne (permanente):

0...60 °C

adapté à l'eau d'usage:

Oui

convient pour eau de pluie:

Oui

convient pour arrosage/irrigation:

Non

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau accessoires:

autre

classe de qualité accessoires:

autre

matériau tuyauterie appareil:

autre

classe de qualité tuyauterie appareil:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

281.37 kPa

volume refoulé max.:

2 m³/h

pression de travail max.:

10 bar

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur du câble:

1.5 m

tension assignée (Ue):

200...240 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

3.08 A

puissance électrique du moteur (P2):

0.55 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

0 1/min

moteur à régulation du régime:

incorporé

type de réglage de vitesse:

continu

standard radio Bluetooth:

Oui

standard radio WLAN 802.11:

Oui

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Oui

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Oui

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Oui

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Oui

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Oui

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

température ambiante:

-20...55 °C

raccord côté d’alimentation:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

diamètre raccordement côté alimentation:

1 pouces (25)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

10

raccordement standard côté entrée:

ISO 228-1

type raccordement côté sortie:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

diamètre raccordement côté refoulement:

1 pouces (25)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

type de raccordement côté sortie:

ISO 228-1

forme de la plage:

autre

installation aspirante:

Non

avec conduite de dérivation:

Non

indice de protection (IP) de la pompe:

IP55

indice de protection (IP) de l'armoire:

IP55

longueur:

326 mm

largeur:

217 mm

hauteur:

440 mm

CMBE est un surpresseur compact à haut rendement adapté à l'alimentation en eau claire et à la surpression dans les applications domestiques et commerciales légères. Il maintient une pression constante via le régulateur de vitesse intégré.

Les Atouts de l'article:

CMBE 1-44 I-U-C-C-D-A Le surpresseur Grundfos CMBE est un système de suppression compact pour l'adduction d'eau dans les applications domestiques ou petits immeubles collectifs. Son capteur de pression et son variateur de vitesse intégrés permettent au surpresseur CMBE de conserver une pression constante dans l'installation et d'ajuster la vitesse du moteur en fonction des besoins. Le surpresseur CMBE est très facile à installer. Lorsque la tuyauterie a été raccordée, il suffit de le brancher et le système est opérationnel. Le surpresseur CMBE est composé des éléments suivants : • une pompe CME avec convertisseur de fréquence intégré, • vanne 5 voies, • un réservoir, • un manomètre. Caractéristiques : • Pression constante, régulatationn de vitesse intégrée ; • Compact ; • Solide, en acier inoxydable ; • Installation facile ; • Protection contre la marche à sec intégrée ; • Protection thermique intégrée. Les surpresseurs CMBE ne nécessitent aucune protection moteur externe. Le moteur MGE est équipé d'une protection thermique contre la surcharge et les blocages (CEI 34.11: TP 211). Note : Hauteur d'aspiration : 1 m maxi, y compris la perte de charge de la conduite d'aspiration pour une température de liquide de +20 °C. Surpresseur non auto-amorçant. Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:0 .. 60 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Vitesse de rotation pour les données de la pompe:3776 mn-1 Débit nominal:2.4 m³/h Hmt nom.:28.7 m Garniture mécanique primaire:AVBE Certifications et marquages:CE,EAC Tolérance de courbe:ISO9906:2012 3B Clapet anti-retour:OUI Pression de démarrage:Integrated Frequency converter Matériaux: Corps de pompe:Acier inoxydable Corps de pompe:DIN W.-Nr. 1.4301 Corps de pompe:AISI 304 Roue mobile:Acier inoxydable Roue mobile:DIN W.-Nr. 1.4301 Roue mobile:AISI 304 Elastomère:EPDM Installation: t ambiante max.:55 °C Bride standard:FILETAGE WHITWORTH RP Asp. pompe:Rp 1 Refoulement pompe:Rp 1 Donnée électrique: Puissance nominale - P2:0.55 kW Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:1 x 200-240 V Intensité maximum consommée:3.45-2.90 A Vitesse nominale:360-4000 mn-1 Indice de protection (IEC 34-5):IP55 Classe d'isolement (IEC 85):F Type de fiche câble:SCHUKO Câble principal:1.5 m Réservoir: Volume réservoir:2 l Autres: Poids net:16 kg Poids brut:26.1 kg N° VVS danois:385185144 N° LVI finlandais:4925859 N° NRF norvégien:9040034 Pays d'origine:HU Code douanier:84137075

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA