🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Coffret CU 100.230.1.9.30.A - 96076195

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Coffret CU 100.230.1.9.30.A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - système de régulation

  • tension de raccordement - 230...230 V

  • nombre de phases - 1

  • fréquence - 50 Hz

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700395918762

Réf. Sonepar

06879591876

Réf. Fournisseur

96076195

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

système de régulation

tension de raccordement:

230...230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

indice de protection (IP):

IP54

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Coffret de commande pour pompes de relevage des eaux usées

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA