POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Coffret IO 101 (115V) - 96481502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - circuit
fréquence - 50/60 Hz
indice de protection (IP) - IP55
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700395502046
Réf. Sonepar
06879550204
Réf. Fournisseur
96481502
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
circuit
fréquence:
50/60 Hz
indice de protection (IP):
IP55
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
IO 101 Le coffret IO 101 est conçue spécifiquement pour les systèmes solaires avec pompes SQFlex. Le coffret IO 101 permet le raccordement à un groupe électrogène en cas de rayonnement solaire insuffisant. La commutation entre l'énergie solaire et le groupe doit être faite manuellement. Si le générateur est arrêté manuellement ou par manque de carburant, le coffret IO 101 commutera automatiquement sur l'énergie solaire. Le coffret IO 101 est équipé d'une boîte de raccordement pour tous les câbles nécessaires. Technique: Certifications:CE,EAC,RCM Installation: Plage température ambiante:-30 .. 50 °C Donnée électrique: Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:1 x 115 VAC - 15%/+10% V Indice de protection (IEC 34-5):IP55 Autres: Poids net:2.79 kg Poids brut:2.79 kg Pays d'origine:DK Code douanier:84139100
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


