Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Coffret IO 101 (230V) - 96475074

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Coffret IO 101 (230V)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - circuit

  • fréquence - 50/60 Hz

  • indice de protection (IP) - IP55

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700395151787

Réf. Sonepar

06879515178

Réf. Fournisseur

96475074

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

circuit

fréquence:

50/60 Hz

indice de protection (IP):

IP55

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoires

Les Atouts de l'article:

IO 101 Le coffret IO 101 est conçue spécifiquement pour les systèmes solaires avec pompes SQFlex. Le coffret IO 101 permet le raccordement à un groupe électrogène en cas de rayonnement solaire insuffisant. La commutation entre l'énergie solaire et le groupe doit être faite manuellement. Si le générateur est arrêté manuellement ou par manque de carburant, le coffret IO 101 commutera automatiquement sur l'énergie solaire. Le coffret IO 101 est équipé d'une boîte de raccordement pour tous les câbles nécessaires. Technique: Certifications:CE,EAC,RCM Installation: Plage température ambiante:-30 .. 50 °C Donnée électrique: Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:1 x 230 VAC - 15%/+10% V Indice de protection (IEC 34-5):IP55 Autres: Poids net:2.59 kg Poids brut:2.79 kg Pays d'origine:DK Code douanier:73182200

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA