Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - COMFORT 15-14 B - 97916771

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - COMFORT 15-14 B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • débit volumétrique (BEP) - 0.45 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 1.4 m

  • pression de travail max. - 10 bar

  • moteur à régulation du régime - sans

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710626363766

Réf. Sonepar

06879636376

Réf. Fournisseur

97916771

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

débit volumétrique (BEP):

0.45 m³/h

hauteur d’élévation max.:

1.4 m

pression de travail max.:

10 bar

moteur à régulation du régime:

sans

indice de protection (IP):

IP44

matériau corps de pompe:

laiton

classe de qualité corps de pompe:

CuZn39Pb3 (CW614N)

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

8.82 kPa

pompe double:

Non

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

tension assignée (Ue):

230...230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

0.07 A

puissance électrique du moteur (P1):

0.007 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

circuit de pompe:

autre

régime:

2900 1/min

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

température moyenne (permanente):

2...95 °C

raccord côté d’alimentation:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre raccordement côté alimentation:

1/2 pouce (15)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

10

raccordement standard côté entrée:

ISO 228-1

type raccordement côté sortie:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre raccordement côté refoulement:

1/2 pouce (15)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

type de raccordement côté sortie:

ISO 228-1

longueur d’encastrement:

80 mm

Grundfos COMFORT BASIC, est un circulateur de bouclage ECS peu énergivore pour les maisons domestiques. Il fonctionne en mode continu. Il peut être piloté par un contrôle externe.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA