POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Compteur d'eau Qn1.5 30C 1 litre/pulse - 96446846

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700394168854
Réf. Sonepar
06879416885
Réf. Fournisseur
96446846
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Compteur d'eau en ligne sur la conduite avec signal de pulsation libre
Les Atouts de l'article:
In-line water meter with pulse signal Compteur d'eau intercalé dans la conduite, avec signal de pulsation libre de potentiel, pour utilisation dans des applications de dosage proportionnel au débit. Les compteurs du DN20 au DN50 sont du type multijet à cadran sec et conviennent aux applications d'eau froide jusqu'à 30°C ou d'eau chaude jusqu'à 90°C. Les compteurs du DN80 au DN150 sont du type à aube hélicoïdale et conviennent aux applications d'eau froide jusqu'à 50°C et d'eau chaude jusqu'à 120°C. Le compteur est livré avec des raccords filetés ou des brides, selon la dimension. Liquide: Temp. maxi du liquide:30 °C Technique: Débit maxi.:1.5 m³/h Installation: Pression maximale de service:16 bar Raccordement tuyauterie:G 3/4" Taille:DN 20 Autres: Pays d'origine:IT Code douanier:90261081
Les Atouts de l'article:
In-line water meter with pulse signal Compteur d'eau intercalé dans la conduite, avec signal de pulsation libre de potentiel, pour utilisation dans des applications de dosage proportionnel au débit. Les compteurs du DN20 au DN50 sont du type multijet à cadran sec et conviennent aux applications d'eau froide jusqu'à 30°C ou d'eau chaude jusqu'à 90°C. Les compteurs du DN80 au DN150 sont du type à aube hélicoïdale et conviennent aux applications d'eau froide jusqu'à 50°C et d'eau chaude jusqu'à 120°C. Le compteur est livré avec des raccords filetés ou des brides, selon la dimension. Liquide: Temp. maxi du liquide:30 °C Technique: Débit maxi.:1.5 m³/h Installation: Pression maximale de service:16 bar Raccordement tuyauterie:G 3/4" Taille:DN 20 Autres: Pays d'origine:IT Code douanier:90261081
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


