Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Compteur d'eau Qn15 50C 10 litre/pulse - 96446848

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Compteur d'eau Qn15 50C 10 litre/pulse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • longueur - 0 mm

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700394168878

Réf. Sonepar

06879416887

Réf. Fournisseur

96446848

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

Compteur d'eau en ligne sur la conduite avec signal de pulsation libre

Les Atouts de l'article:

In-line water meter with pulse signal Compteur d'eau intercalé dans la conduite, avec signal de pulsation libre de potentiel, pour utilisation dans des applications de dosage proportionnel au débit. Les compteurs du DN20 au DN50 sont du type multijet à cadran sec et conviennent aux applications d'eau froide jusqu'à 30°C ou d'eau chaude jusqu'à 90°C. Les compteurs du DN80 au DN150 sont du type à aube hélicoïdale et conviennent aux applications d'eau froide jusqu'à 50°C et d'eau chaude jusqu'à 120°C. Le compteur est livré avec des raccords filetés ou des brides, selon la dimension. Liquide: Temp. maxi du liquide:50 °C Technique: Débit maxi.:15 m³/h Installation: Pression maximale de service:16 bar Raccordement tuyauterie:G 2 1/2" Taille:DN 50 Autres: Pays d'origine:IT Code douanier:90261081

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA