POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Compteur d'eau Qn2.5 30C 2.5 litre/puls - 96446847

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
longueur - 22 mm
largeur - 11 mm
hauteur - 14 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700394168861
Réf. Sonepar
06879416886
Réf. Fournisseur
96446847
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
longueur:
22 mm
largeur:
11 mm
hauteur:
14 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Compteur d'eau Qn2.5 30C 2.5 litre/puls
Les Atouts de l'article:
In-line water meter with pulse signal Compteur d'eau intercalé dans la conduite, avec signal de pulsation libre de potentiel, pour utilisation dans des applications de dosage proportionnel au débit. Les compteurs du DN20 au DN50 sont du type multijet à cadran sec et conviennent aux applications d'eau froide jusqu'à 30°C ou d'eau chaude jusqu'à 90°C. Les compteurs du DN80 au DN150 sont du type à aube hélicoïdale et conviennent aux applications d'eau froide jusqu'à 50°C et d'eau chaude jusqu'à 120°C. Le compteur est livré avec des raccords filetés ou des brides, selon la dimension. Liquide: Température liquide maximum:30 °C Installation: Pression maximale de service:16 bar Raccordement tuyauterie:G 1" Taille:DN 25 Autres: Pays d'origine:IT Code douanier:90261081
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Les Atouts de l'article:
In-line water meter with pulse signal Compteur d'eau intercalé dans la conduite, avec signal de pulsation libre de potentiel, pour utilisation dans des applications de dosage proportionnel au débit. Les compteurs du DN20 au DN50 sont du type multijet à cadran sec et conviennent aux applications d'eau froide jusqu'à 30°C ou d'eau chaude jusqu'à 90°C. Les compteurs du DN80 au DN150 sont du type à aube hélicoïdale et conviennent aux applications d'eau froide jusqu'à 50°C et d'eau chaude jusqu'à 120°C. Le compteur est livré avec des raccords filetés ou des brides, selon la dimension. Liquide: Température liquide maximum:30 °C Installation: Pression maximale de service:16 bar Raccordement tuyauterie:G 1" Taille:DN 25 Autres: Pays d'origine:IT Code douanier:90261081
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


