POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Cons.press.pac. SQE3-105 - 96524508
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
pression de travail max. - 15 bar
longueur du câble - 1 m
nombre de phases - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700396932729
Réf. Sonepar
06879693272
Réf. Fournisseur
96524508
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
pression de travail max.:
15 bar
longueur du câble:
1 m
nombre de phases:
1
fréquence:
50/60 Hz
température moyenne (permanente):
0...35 °C
diamètre raccordement côté refoulement:
autre
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
type de raccordement côté sortie:
autre
forme de la plage:
autre
diamètre pompe:
74 mm
longueur pompe et moteur:
76 mm
profondeur d’immersion:
50 m
diamètre min. du trou de forage:
76 mm
teneur en sable max.:
50 g/m³
fréquence de démarrage électrique max.:
22.503 c/h
poids:
22.503 kg
indice de protection (IP):
autre
pays de fabrication:
MEXIQUE
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.


