POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Cons.press.pac. SQE3-65 - 96524502
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pression de travail max. - 15 bar
nombre de phases - 1
température moyenne (permanente) - 0...35 °C
diamètre raccordement côté refoulement - autre
étage de pression pour raccordement de flasque sortie - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700396932668
Réf. Sonepar
06879693266
Réf. Fournisseur
96524502
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
pression de travail max.:
15 bar
nombre de phases:
1
température moyenne (permanente):
0...35 °C
diamètre raccordement côté refoulement:
autre
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
type de raccordement côté sortie:
autre
forme de la plage:
autre
teneur en sable max.:
50 g/m³
poids:
13.611 kg
indice de protection (IP):
autre


