Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Cons.press.pac. SQE5-50 - 96524509

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Cons.press.pac. SQE5-50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pression de travail max. - 15 bar

  • nombre de phases - 1

  • température moyenne (permanente) - 0...35 °C

  • diamètre raccordement côté refoulement - autre

  • étage de pression pour raccordement de flasque sortie - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700396932736

Réf. Sonepar

06879693273

Réf. Fournisseur

96524509

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

pression de travail max.:

15 bar

nombre de phases:

1

température moyenne (permanente):

0...35 °C

diamètre raccordement côté refoulement:

autre

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

autre

forme de la plage:

autre

teneur en sable max.:

50 g/m³

poids:

16.003 kg

indice de protection (IP):

autre

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA