Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Constant pressure packet w/o pump cpl. - 96524504

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Constant pressure packet w/o pump cpl.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pression de travail max. - 15 bar

  • longueur du câble - 1 m

  • type de réglage de vitesse - autre

  • type raccordement côté sortie - autre

  • diamètre raccordement côté refoulement - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700396932682

Réf. Sonepar

06879693268

Réf. Fournisseur

96524504

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

pression de travail max.:

15 bar

longueur du câble:

1 m

type de réglage de vitesse:

autre

type raccordement côté sortie:

autre

diamètre raccordement côté refoulement:

autre

longueur pompe et moteur:

50 mm

teneur en sable max.:

4.295 g/m³

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Constant pressure packet w/o pump cpl.

Les Atouts de l'article:

CU 301, constant pressure control package complete Le kit de pression constante sans pompe contient les éléments suivants : -CU 301 -Unité de pression sur la façade en bar -Réservoir à membrane, 8 litres -Clapet à bille -Kit capteur, PT 0-6 bar -Manomètre, 10 bar, ø63 -Attaches câbles, 20 pcs Le coffret de commande CU 301 a été développé pour les pompes immergées SQE. Le CU 301 permet : -la régulation à pression constante sur la base d'un signal de capteur, -le réglage de la pression de service et -la surveillance du fonctionnement et le déclenchement des alarmes. Le CU 301 communique avec la pompe via le câble de la pompe, ce qui signifie qu'il n'y a pas besoin de câblage supplémentaire entre le CU 301 et la pompe. Donnée électrique: Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:1 x 100-240 V Autres: N° VVS danois:388449702 N° RSK suédois:5853926 N° LVI finlandais:4772017 N° NRF norvégien:9041347 Pays d'origine:MX Code douanier:85371098

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.