Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Contact de niveau PE à clipser D32 - 98306210

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Contact de niveau PE à clipser D32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - vanne

  • matériau - plastique

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • longueur - 243 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5711492789209

Réf. Sonepar

06879278920

Réf. Fournisseur

98306210

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

vanne

matériau:

plastique

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

243 mm

largeur:

159 mm

hauteur:

121 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Contact de niveau PE à clipser D32

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.