Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Contact de niveau PVC à clipser D32 - 96730129

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Contact de niveau PVC à clipser D32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • longueur - 180 mm

  • largeur - 139 mm

  • hauteur - 61 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700837934831

Réf. Sonepar

06879793483

Réf. Fournisseur

96730129

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

180 mm

largeur:

139 mm

hauteur:

61 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Contact de niveau PVC à clipser D32

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.