Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Contact niveau-1L-PE à clipser D40 - 99174140

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Contact niveau-1L-PE à clipser D40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - vanne

  • matériau - plastique

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • longueur - 213 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712608103964

Réf. Sonepar

06879810396

Réf. Fournisseur

99174140

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

vanne

matériau:

plastique

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

213 mm

largeur:

150 mm

hauteur:

115 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Contact niveau-1L-PE à clipser D40

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.