POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Control CUE 1x32-44A 3x400V IP54 - 98816103

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Control CUE 1x32-44A 3x400V IP54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pompes - 1...1

  • courant nominal - 32...44 A

  • nombre de phases - 3

  • type de starter moteur - entraînement à fréquence variable (VFD)

  • type de courant - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712601778527

Réf. Sonepar

06879177852

Réf. Fournisseur

98816103

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

nombre de pompes:

1...1

courant nominal:

32...44 A

nombre de phases:

3

type de starter moteur:

entraînement à fréquence variable (VFD)

type de courant:

AC

fréquence:

50 Hz

tension de raccordement:

400...400 V

raccordement électrique:

borne de raccordement

connexion à la terre:

mise à la terre de protection

avec armoire:

Oui

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Oui

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Oui

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Oui

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Oui

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Oui

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Oui

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Oui

montage mural:

Non

montage au sol:

Oui

hauteur totale:

1500 mm

largeur totale:

800 mm

température ambiante:

0...35 °C

indice de protection (IP):

IP54

largeur boîtier:

800 mm

hauteur boîtier:

1500 mm

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA