Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Control DC 2x1,0-1,6 DOL 3x400 IM - 97900422

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Control DC 2x1,0-1,6 DOL 3x400 IM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - système de régulation

  • tension de raccordement - 400...400 V

  • nombre de phases - 3

  • fréquence - 50 Hz

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710626070251

Réf. Sonepar

06879607025

Réf. Fournisseur

97900422

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

système de régulation

tension de raccordement:

400...400 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

indice de protection (IP):

IP54

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Grundfos Control DC est un dispositif de commande conçu pour être installé dans les installations collectives de transport des eaux usées, les bâtiments tertiaires ou les stations de pompage en réseau comportant jusqu'à six pompes de releva

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA