POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Control DC 2x24-32 SD 3x400 IM - 97900436
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - système de régulation
tension de raccordement - 400...400 V
nombre de phases - 3
fréquence - 50 Hz
indice de protection (IP) - IP54
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710626070398
Réf. Sonepar
06879607039
Réf. Fournisseur
97900436
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
système de régulation
tension de raccordement:
400...400 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
indice de protection (IP):
IP54
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


