POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Control DC 3x24-32 SD 3x400 IM - 97900470
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - système de régulation
tension de raccordement - 400...400 V
nombre de phases - 3
fréquence - 50 Hz
indice de protection (IP) - IP54
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710626070732
Réf. Sonepar
06879607073
Réf. Fournisseur
97900470
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
système de régulation
tension de raccordement:
400...400 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
indice de protection (IP):
IP54
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Control DC 3x24-32A SD 3x400V IM Grundfos Dedicated Controls est un système de commande conçu pour une installation dans les bâtiments collectifs et tertiaires ou les stations de pompage réseau avec une ou deux pompes, un agitateur éventuel et/ou une vanne de rinçage. Le contrôle avancé et la communication de données sont également possibles grâce au système Grundfos Dedicated Controls. Les coffrets de commande sont livrés avec un interrupteur principal intégré et un disjoncteur magnétique thermique. Mesure du niveau Le système Dedicated Controls démarre/arrête les pompes de relevage au moyen des éléments suivants : • interrupteurs à flotteur, • capteur de pression analogique ou • capteur à ultrasons. Communication externe Le système Grundfos Dedicated Controls peut communiquer avec des unités externes telles que • PC • mobile • systèmes SCADA/GTB. Le système Dedicated Controls supporte les modules Grundfos CIM suivants : CIM 200 Modbus Cable RTU, RS-485 CIM 250 Modbus/SMS GSM/GPRS CIM 270 GRM* GSM/GPRS Caractéristiques et avantages Le système Grundfos Dedicated Controls propose les caractéristiques suivantes : Caractéristiques de base • Démarrage/arrêt de la pompe • Fonctionnement alternatif de deux pompes • Détection de trop-plein • Mesure de trop-plein • Alarmes et avertissements • Programmation avancée des alarmes • Temporisation de démarrage et d'arrêt • Sélection de la langue. Caractéristiques avancées • Vidange quotidienne • Évacuation de la mousse • Anti-grippage • Temporisation d'arrêt de sécurité • Contrôle agitateur ou vanne de rinçage • Nombre maxi de pompes en marche • Mesure du débit de la pompe • Mesure du débit de l'installation • Calcul du débit de la pompe • Calcul du débit de l'installation • Variation du niveau de démarrage • Support pour alarmes IO111 + SM111 • Support pour MP204 • Support pour CUE et VFD • Optimisation énergétique automatique avec le CUE/VFD • Alternance entre les groupes de pompes • Fonctions définies par l'utilisateur • Anti-blocage Caractéristiques supplémentaires • Alarme de résistance à l'isolation • Alarme d'humidité dans le moteur. Ces caractéristiques sont directement liées à la configuration du système et aux modules installés. Caractéristiques de communication • Aperçu de l'ensemble de l'installation • Modification du point de consigne, réinitialisation du système et marche/arrêt de la pompe • accès au journal des alarmes/avertissements • redirection automatique des alarmes et avertissements vers le personnel d'astreinte • optimisation et programmation de la maintenance • réduction de la consommation énergétique de l'installation • Communication Modbus RTU via cable • Communication Modbus RTU via GSM/GPRS • Messagerie SMS • Connexion VNC pour la migration de l'interface utilisateur sur un navigateur Internet. Caractéristiques du PC-Tool utilisées pour • la mise en service • la surveillance des conditions de pompage • les réglages • le démarrage/arrêt de la pompe • l'acquisition des journaux de données • la création de rapports de fonctionnement • la création de rapports de maintenance. Avantages • Installation et configuration faciles. • Assistant de configuration pour guider l'utilisateur dans la configuration du système lors de la mise en service. • Aperçu électrique via l'affichage du CU 362 pour une maintenance simple. • Aide pour les réglages indiqués sur l'affichage. • Communication avancée des données. • Priorité des alarmes et avertissements. • Support PC-Tool. • VNC (Virtual Network Computing). • GSM/GPRS, SMS (transmission et réception), SCADA, Support GTB et PLC. • Enregistrement des données : alarmes, temps de fonctionnement, débit, trop-plein, volume, énergie, etc. • Installation peu coûteuse. • Utilisation d'un planning facile à configurer. Commandes: Batterie de secours (Oui/Non):N Matériaux: De base:Métal, peint Installation: Plage température ambiante:0 .. 40 °C Donnée électrique: Fréquence d'alimentation:50 Hz Tension nominale:3 x 400 V Méthode de démarrage:SD Indice de protection (IEC 34-5):IP54 Autres: Poids net:80 kg Pays d'origine:DE Code douanier:85371098
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


