POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Control MP204 1x3-8A DOL U2 - 99175449

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pompes - 1...1

  • courant nominal - 3...8 A

  • puissance électrique du moteur (P2) - 3 kW

  • nombre de phases - 3

  • type de starter moteur - démarreur direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712608118340

Réf. Sonepar

06879811834

Réf. Fournisseur

99175449

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

nombre de pompes:

1...1

courant nominal:

3...8 A

puissance électrique du moteur (P2):

3 kW

nombre de phases:

3

type de starter moteur:

démarreur direct

type de courant:

AC

fréquence:

50 Hz

tension de raccordement:

400...400 V

raccordement électrique:

borne de raccordement

connexion à la terre:

mise à la terre de protection

avec armoire:

Oui

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Oui

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Oui

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Oui

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Oui

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Oui

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Oui

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Oui

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Oui

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

montage mural:

Oui

montage au sol:

Non

hauteur totale:

600 mm

largeur totale:

400 mm

température ambiante:

0...35 °C

indice de protection (IP):

IP54

largeur boîtier:

400 mm

hauteur boîtier:

600 mm

Système de régulation pompe conçu pour le marché de l'eau. Protection complète d'une pompe.