🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Control MPC-EC 2x15KW 400V GFD - 93121105

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Control MPC-EC 2x15KW 400V GFD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de raccordement - 400...400 V

  • nombre de phases - 3

  • fréquence - 50/60 Hz

  • indice de protection (IP) - IP54

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715468091464

Réf. Sonepar

06879809146

Réf. Fournisseur

93121105

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

tension de raccordement:

400...400 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50/60 Hz

indice de protection (IP):

IP54

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA