🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Control MPC-S 3 x 3.0 kW DOL - 99065205

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Control MPC-S 3 x 3.0 kW DOL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - système de régulation

  • tension de raccordement - 400...400 V

  • nombre de phases - 3

  • fréquence - 50 Hz

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712606083381

Réf. Sonepar

06879608338

Réf. Fournisseur

99065205

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

système de régulation

tension de raccordement:

400...400 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

indice de protection (IP):

IP54

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA