POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Coquilles isolation EG MAGNA3 DN32 180 - 98354535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
convient aux pompes doseuses - Non
matériau - plastique
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5711493534372
Réf. Sonepar
06879353437
Réf. Fournisseur
98354535
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
convient aux pompes doseuses:
Non
matériau:
plastique
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
longueur:
188 mm
largeur:
159 mm
hauteur:
152 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


