Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Coquilles isolation MAGNA1 DN32 F - 98164595

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Coquilles isolation MAGNA1 DN32 F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • convient aux installations de surpression - Non

  • matériau - plastique

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5711490724899

Réf. Sonepar

06879072489

Réf. Fournisseur

98164595

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

convient aux installations de surpression:

Non

matériau:

plastique

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

236 mm

largeur:

188 mm

hauteur:

199 mm

Les coquilles d'isolation sont conçues pour chaque type de pompe. Les coquilles d'isolation entourent le corps de la pompe et sont faciles à installer. Elles peuvent être utilisées pour les pompes en acier inoxydable et en fonte.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA