POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Coquilles isolation MAGNA1 DN40 F - 98164597
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
convient aux installations de surpression - Non
matériau - plastique
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
longueur - 234 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5711490724905
Réf. Sonepar
06879072490
Réf. Fournisseur
98164597
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
convient aux installations de surpression:
Non
matériau:
plastique
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
longueur:
234 mm
largeur:
197 mm
hauteur:
211 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


