POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CR155-1-1 A-F-A-E-HQQE 400/690 50 HZ - 93390568

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - vertical
débit volumétrique (BEP) - 155 m³/h
hauteur d’élévation max. - 31.6 m
matériau corps de pompe - fonte
matériau de la turbine/roue de pompe - acier inoxydable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715471899064
Réf. Sonepar
06879189906
Réf. Fournisseur
93390568
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
modèle:
vertical
débit volumétrique (BEP):
155 m³/h
hauteur d’élévation max.:
31.6 m
matériau corps de pompe:
fonte
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matière du raccordement:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
187.31 kPa
longueur du câble:
3 m
nombre de phases:
22.2
courant nominal:
0.7 A
indice d'efficacité minimum (MEI):
2951
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
diamètre raccordement côté refoulement:
485 mm
amorçage automatique:
Oui
hauteur pompe:
16 mm
antidéflagration:
Non
standard radio 2G:
Non
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


