POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CR1S-23 A-A-A-E-HQQE 1x220-230 50HZ - 92899737
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - vertical
débit volumétrique (BEP) - 0.9 m³/h
hauteur d’élévation max. - 132.3 m
pression de travail max. - 16 bar
puissance électrique du moteur (P2) - 0.75 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715121256872
Réf. Sonepar
06879000122
Réf. Fournisseur
92899737
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
modèle:
vertical
débit volumétrique (BEP):
0.9 m³/h
hauteur d’élévation max.:
132.3 m
pression de travail max.:
16 bar
puissance électrique du moteur (P2):
0.75 kW
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 20 (GJL-200)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matière du raccordement:
fonte
classe de qualité raccord:
fonte GG 20 (GJL-200)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
950.01 kPa
longueur du câble:
0.9 m
tension assignée (Ue):
220...230 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
4.6 A
indice d'efficacité minimum (MEI):
0.54
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
2759 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
type de réglage de vitesse:
autre
moteur avec arbre rallongé:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
température moyenne (permanente):
-20...120 °C
température ambiante:
-30...40 °C
raccord côté d’alimentation:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre raccordement côté alimentation:
1 pouces (25)
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
16
raccordement standard côté entrée:
ISO 228-1
type raccordement côté sortie:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre raccordement côté refoulement:
1 pouces (25)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
16
type de raccordement côté sortie:
ISO 228-1
forme de la plage:
ovale
amorçage automatique:
Non
indice de protection (IP):
IP55
longueur d’encastrement:
160 mm
hauteur pompe:
851 mm
poids:
30.258 kg
antidéflagration:
Non
moteur standard:
Oui
classe d'efficacité du moteur:
IE2
avec protection contre la marche à sec:
Non
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Non
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


