Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CR3-19 A-FGJ-A-E-HQQE 1x220-230 50HZ - 92901545

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CR3-19 A-FGJ-A-E-HQQE 1x220-230 50HZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - vertical

  • débit volumétrique (BEP) - 3 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 122 m

  • pression de travail max. - 25 bar

  • puissance électrique du moteur (P2) - 1.5 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715121287227

Réf. Sonepar

06879000125

Réf. Fournisseur

92901545

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

modèle:

vertical

débit volumétrique (BEP):

3 m³/h

hauteur d’élévation max.:

122 m

pression de travail max.:

25 bar

puissance électrique du moteur (P2):

1.5 kW

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matière du raccordement:

fonte

classe de qualité raccord:

fonte GG 20 (GJL-200)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

824.52 kPa

longueur du câble:

3 m

tension assignée (Ue):

220...230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

8.75 A

indice d'efficacité minimum (MEI):

0.7

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

2767 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

moteur avec arbre rallongé:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

température moyenne (permanente):

-20...120 °C

température ambiante:

-30...40 °C

raccord côté d’alimentation:

à bride

diamètre raccordement côté alimentation:

1 1/4 pouces (32)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

25

raccordement standard côté entrée:

EN 1092-2

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

1 1/4 pouces (32)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

25

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-2

forme de la plage:

rond

amorçage automatique:

Non

indice de protection (IP):

IP55

longueur d’encastrement:

250 mm

hauteur pompe:

870 mm

poids:

43.128 kg

antidéflagration:

Non

moteur standard:

Oui

classe d'efficacité du moteur:

IE2

avec protection contre la marche à sec:

Non

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

Pompe centrifuge verticale multicellulaire avec orifices d'aspiration et de refoulement au même niveau. La tête et la base de la pompe sont en fonte - toutes les autres pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable (EN 1.4301)

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA