Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CR32-13-2 A-F-A-E-HQQE FF350 50 HZ - 96534609

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CR32-13-2 A-F-A-E-HQQE FF350 50 HZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - vertical

  • débit volumétrique (BEP) - 30 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 247.1 m

  • matériau corps de pompe - fonte

  • classe de qualité corps de pompe - fonte GGG50(GJS-500-7)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700397520840

Réf. Sonepar

06879752084

Réf. Fournisseur

96534609

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

modèle:

vertical

débit volumétrique (BEP):

30 m³/h

hauteur d’élévation max.:

247.1 m

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GGG50(GJS-500-7)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matière du raccordement:

fonte

classe de qualité raccord:

fonte GGG50(GJS-500-7)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

1929.95 kPa

courant nominal:

0.7 A

indice d'efficacité minimum (MEI):

2951

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

raccord côté d’alimentation:

à bride

diamètre raccordement côté alimentation:

DN 65

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

40

raccordement standard côté entrée:

EN 1092-2

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

320

amorçage automatique:

Non

poids:

30 kg

moteur standard:

Non

standard radio 2G:

Non