POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CR32-9 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ - 93392681

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - vertical
débit volumétrique (BEP) - 30 m³/h
hauteur d’élévation max. - 175.5 m
matériau corps de pompe - fonte
classe de qualité corps de pompe - fonte GGG50(GJS-500-7)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715471940780
Réf. Sonepar
06879000461
Réf. Fournisseur
93392681
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
modèle:
vertical
débit volumétrique (BEP):
30 m³/h
hauteur d’élévation max.:
175.5 m
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GGG50(GJS-500-7)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matière du raccordement:
fonte
classe de qualité raccord:
fonte GGG50(GJS-500-7)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
1352.34 kPa
longueur du câble:
3 m
nombre de phases:
37
courant nominal:
0.7 A
indice d'efficacité minimum (MEI):
2934
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
diamètre raccordement côté refoulement:
320 mm
amorçage automatique:
Oui
hauteur pompe:
30 mm
antidéflagration:
Non
standard radio 2G:
Non
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


