POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CRE10-4 P-A-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ - 98727832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - vertical
débit volumétrique (BEP) - 11.91 m³/h
hauteur d’élévation max. - 58.5 m
pression de travail max. - 16 bar
puissance électrique du moteur (P2) - 2.2 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712600553002
Réf. Sonepar
06879000267
Réf. Fournisseur
98727832
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
modèle:
vertical
débit volumétrique (BEP):
11.91 m³/h
hauteur d’élévation max.:
58.5 m
pression de travail max.:
16 bar
puissance électrique du moteur (P2):
2.2 kW
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 20 (GJL-200)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matière du raccordement:
fonte
classe de qualité raccord:
fonte GG 20 (GJL-200)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
448.04 kPa
tension assignée (Ue):
380...500 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50/60 Hz
courant nominal:
4.03 A
indice d'efficacité minimum (MEI):
0.7
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
3472 1/min
moteur à régulation du régime:
incorporé
type de réglage de vitesse:
continu
moteur avec arbre rallongé:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
température moyenne (permanente):
-20...120 °C
température ambiante:
-20...50 °C
raccord côté d’alimentation:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre raccordement côté alimentation:
1 1/2 pouces (40)
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
16
raccordement standard côté entrée:
ISO 228-1
type raccordement côté sortie:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre raccordement côté refoulement:
1 1/2 pouces (40)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
16
type de raccordement côté sortie:
ISO 228-1
forme de la plage:
ovale
amorçage automatique:
Non
indice de protection (IP):
IP55
longueur d’encastrement:
200 mm
hauteur pompe:
697 mm
poids:
44 kg
antidéflagration:
Non
moteur standard:
Oui
classe d'efficacité du moteur:
IE5
avec protection contre la marche à sec:
Non
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Non
Les Atouts de l'article:
lité, une manipulation sécurisée ainsi qu'une maintenance et un accès faciles. La transmission de puissance est effectuée par un accouplement. La pompe est équipée d'un moteur ventilé synchrone à aimant permanent, 3-phasé. Le rendement du moteur est classé IE5, conformément à IEC 60034-30-2. Le moteur comprend un convertisseur de fréquence et un régulateur PI dans la boîte à bornes du moteur. Cela permet la régulation continue de la vitesse du moteur, afin d'adapter la performance à une condition donnée. Un panneau de commande sur la boîte à bornes du moteur permet le réglage du point de consigne requis ainsi que le réglage de la pompe sur fonctionnement "Min." ou "Max.", ou encore sur "Arrêt". L'indicateur Grundfos Eye sur le panneau de commande fournit une indication visuelle de l'état de la pompe : {_BL_}"Sous tension" : Le moteur fonctionne (voyants lumineux rotatifs verts) ou ne fonctionne pas (voyants lumineux verts allumés) {_BL_}"Avertissement " : Le moteur fonctionne toujours (voyants lumineux rotatifs jaunes) ou est arrêté (voyants lumineux jaunes allumés fixes) {_BL_}"Alarme" : Le moteur est arrêté (voyants lumineux clignotants rouges). Il est possible de communiquer avec la pompe au moyen de la télécommande Grundfos GO (accessoire). La télécommande permet d'effectuer des réglages supplémentaires et de prendre connaissance d'un certain nombre de paramètres tels que "Valeur réelle", "Vitesse", "Alimentation" et "Consommation électrique" totale. La boîte à bornes est équipée de nombreuses entrées et sorties permettant une utilisation du moteur dans les applications avancées où de nombreuses entrées et sorties sont nécessaires : - deux entrées digitales dédiées - trois entrées analogiques, 0(4)-20 mA, 0-5 V, 0-10 V, 0,5 - 3,5 V - alimentation 5 V du potentiomètre et du capteur - une sortie analogique, 0-10 V, 0(4)-20 mA - deux entrées digitales configurables ou sorties collecteur ouvert - deux entrées Pt100/Pt1000 - LiqTec, entrée capteur de protection contre la marche à sec - entrée et sortie du capteur digital Grundfos - alimentation 24 V pour capteurs - deux sorties relais signal (contacts libres) - une connexion GENIbus - une interface pour le module fieldbus CIM Grundfos. Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:-20 .. 120 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Vitesse de rotation pour les données de la pompe:3511 mn-1 Débit nominal:12.1 m³/h Hmt nom.:47.2 m Orientation de la pompe:Verticale Système de garniture mécanique:Simple Code de la garniture mécanique:HQQE Certifications:CE,EAC,UKCA,SEPRO Certifications pour l’eau potable:WRAS,ACS Tolérance courbe:ISO9906:2012 3B Matériaux: Base oui/non:Fonte Base oui/non:EN 1561 EN-GJL-200 Base oui/non:ASTM A48-25B Roue:Acier inox. Roue:EN 1.4301 Roue:AISI 304 Palier:SIC Installation: t ambiante max.:50 °C Pression maximale de service:16 bar Pression maximum à la température indiquée:16 bar / 120 °C Pression maximum à la température indiquée:16 bar / -20 °C Type raccordement:Oval / Rp Diamètre du raccord d'aspiration:1 1/2 inch Diamètre du raccord de refoulement:1 1/2 inch Pression nominale pour le raccordement:PN 16 Taille de la bride du moteur:FT115 Donnée électrique: Norme moteur:IEC Type moteur:90LD Classe de rendement IE:IE5 Puissance nominale - P2:2.2 kW Puissance (P2) requise par pompe:2.2 kW Moteur sur- ou sous-dimensionné:Moteur sous-dimensionné d'1 pas Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:3 x 380-500 V Courant nominal:4.15-3.40 A Cos phi - facteur de puissance:0.93-0.87 Vitesse nominale:360-4000 mn-1 Rendement:90.1% Rendement moteur à pleine charge:90.1 % Indice de protection (IEC 34-5):IP55 Classe d'isolement (IEC 85):F No moteur:981
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


