POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CRE5-9 A-FGJ-A-E-HQQE 3x380-500 67HZ - 93146616

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - vertical
débit volumétrique (BEP) - 7.24 m³/h
hauteur d’élévation max. - 113.4 m
matériau corps de pompe - fonte
classe de qualité corps de pompe - fonte GG 20 (GJL-200)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715468438696
Réf. Sonepar
06879000431
Réf. Fournisseur
93146616
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
modèle:
vertical
débit volumétrique (BEP):
7.24 m³/h
hauteur d’élévation max.:
113.4 m
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 20 (GJL-200)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matière du raccordement:
fonte
classe de qualité raccord:
fonte GG 20 (GJL-200)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
703.14 kPa
longueur du câble:
3 m
nombre de phases:
4.03
courant nominal:
0.57 A
indice d'efficacité minimum (MEI):
3612
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
diamètre raccordement côté refoulement:
250 mm
amorçage automatique:
Oui
hauteur pompe:
25 mm
antidéflagration:
Non
standard radio 2G:
Non
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


