Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CRE64-1 P-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ - 99072058

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CRE64-1 P-F-A-E-HQQE 3x380-500 60 HZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - vertical

  • débit volumétrique (BEP) - 77 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 46.9 m

  • pression de travail max. - 16 bar

  • puissance électrique du moteur (P2) - 7.5 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712606203864

Réf. Sonepar

06879000290

Réf. Fournisseur

99072058

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

modèle:

vertical

débit volumétrique (BEP):

77 m³/h

hauteur d’élévation max.:

46.9 m

pression de travail max.:

16 bar

puissance électrique du moteur (P2):

7.5 kW

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GGG50(GJS-500-7)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matière du raccordement:

fonte

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

301.96 kPa

tension assignée (Ue):

380...500 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50/60 Hz

courant nominal:

13.62 A

indice d'efficacité minimum (MEI):

0.7

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

3529 1/min

moteur à régulation du régime:

incorporé

type de réglage de vitesse:

continu

moteur avec arbre rallongé:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

température moyenne (permanente):

-30...120 °C

température ambiante:

-20...50 °C

raccord côté d’alimentation:

à bride

diamètre raccordement côté alimentation:

DN 100

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

16

raccordement standard côté entrée:

EN 1092-2

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 100

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

16

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-2

forme de la plage:

rond

amorçage automatique:

Non

indice de protection (IP):

IP55

longueur d’encastrement:

365 mm

hauteur pompe:

950 mm

poids:

101.49 kg

antidéflagration:

Non

moteur standard:

Oui

classe d'efficacité du moteur:

IE5

avec protection contre la marche à sec:

Non

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

Pompe centrifuge verticale multicellulaire avec convertisseur de fréquence intégré. La tête et la base de la pompe sont en fonte - toutes les autres pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable (EN 1.4301)

Les Atouts de l'article:

es. La transmission de puissance est effectuée par un accouplement. Le raccordement à la tuyauterie est effectué par des brides DIN. La pompe est équipée d'un moteur ventilé synchrone à aimant permanent, 3-phasé. Le rendement du moteur est classé IE5, conformément à IEC 60034-30-2. Le moteur comprend un convertisseur de fréquence et un régulateur PI dans la boîte à bornes du moteur. Cela permet la régulation continue de la vitesse du moteur, afin d'adapter la performance à une condition donnée. Un panneau de commande sur la boîte à bornes du moteur permet le réglage du point de consigne requis ainsi que le réglage de la pompe sur fonctionnement "Min." ou "Max.", ou encore sur "Arrêt". L'indicateur Grundfos Eye sur le panneau de commande fournit une indication visuelle de l'état de la pompe : {_BL_}"Sous tension" : Le moteur fonctionne (voyants lumineux rotatifs verts) ou ne fonctionne pas (voyants lumineux verts allumés) {_BL_}"Avertissement " : Le moteur fonctionne toujours (voyants lumineux rotatifs jaunes) ou est arrêté (voyants lumineux jaunes allumés fixes) {_BL_}"Alarme" : Le moteur est arrêté (voyants lumineux clignotants rouges). Il est possible de communiquer avec la pompe au moyen de la télécommande Grundfos GO (accessoire). La télécommande permet d'effectuer des réglages supplémentaires et de prendre connaissance d'un certain nombre de paramètres tels que "Valeur réelle", "Vitesse", "Alimentation" et "Consommation électrique" totale. La boîte à bornes est équipée de nombreuses entrées et sorties permettant une utilisation du moteur dans les applications avancées où de nombreuses entrées et sorties sont nécessaires : - deux entrées digitales dédiées - trois entrées analogiques, 0(4)-20 mA, 0-5 V, 0-10 V, 0,5 - 3,5 V - alimentation 5 V du potentiomètre et du capteur - une sortie analogique, 0-10 V, 0(4)-20 mA - deux entrées digitales configurables ou sorties collecteur ouvert - deux entrées Pt100/Pt1000 - LiqTec, entrée capteur de protection contre la marche à sec - entrée et sortie du capteur digital Grundfos - alimentation 24 V pour capteurs - deux sorties relais signal (contacts libres) - une connexion GENIbus - une interface pour le module fieldbus CIM Grundfos. Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:-30 .. 120 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Vitesse de rotation pour les données de la pompe:3529 mn-1 Débit nominal:77 m³/h Hmt nom.:30.8 m Orientation de la pompe:Verticale Système de garniture mécanique:Simple Code de la garniture mécanique:HQQE Certifications:CE,EAC,UKCA,SEPRO Certifications pour l’eau potable:WRAS,ACS Tolérance courbe:ISO9906:2012 3B Matériaux: Base oui/non:Fonte Base oui/non:EN 1563 EN-GJS-500-7 Base oui/non:ASTM A536 80-55-06 Roue:Acier inox. Roue:EN 1.4301 Roue:AISI 304 Palier:SIC Palier support:Graflon Installation: t ambiante max.:50 °C Pression maximale de service:16 bar Pression maximum à la température indiquée:16 bar / 120 °C Pression maximum à la température indiquée:16 bar / -30 °C Type raccordement:DIN Taille raccordement d’entrée:DN 100 Taille raccordement de sortie:DN 100 Pression nominale pour le raccordement:PN 16 Taille de la bride du moteur:FF265 Donnée électrique: Norme moteur:IEC Type moteur:132SF Classe de rendement IE:IE5 Puissance nominale - P2:7.5 kW Puissance (P2) requise par pompe:7.5 kW Moteur sur- ou sous-dimensionné:Moteur sous-dimensionné d'1 pas Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:3 x 380-500 V Courant nominal:14.1-11.2 A Cos phi - facteur de puissance:0.93-0.89 Vitesse nominale:360-4000 mn-1 Rendement:92.5% Rendement moteur à pleine charge:92.5 % Indice de protection (IEC 34-5):IP55 Classe d'isolement (IEC 85):F No moteur:989710

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA