POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Crépine D160 x 158 x 1,0 - 97942230
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - filtre
convient aux installations de surpression - Non
convient aux pompes doseuses - Non
matériau - acier inoxydable
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710626838943
Réf. Sonepar
06879683894
Réf. Fournisseur
97942230
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
filtre
convient aux installations de surpression:
Non
convient aux pompes doseuses:
Non
matériau:
acier inoxydable
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
longueur:
160 mm
pays de fabrication:
DANEMARK
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


