Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CRI1-8 A-P-A-E-HQQE 1x220-230 50HZ - 92901134

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CRI1-8 A-P-A-E-HQQE 1x220-230 50HZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - vertical

  • débit volumétrique (BEP) - 1.8 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 49.2 m

  • pression de travail max. - 25 bar

  • puissance électrique du moteur (P2) - 0.55 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715121279901

Réf. Sonepar

06879000124

Réf. Fournisseur

92901134

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

modèle:

vertical

débit volumétrique (BEP):

1.8 m³/h

hauteur d’élévation max.:

49.2 m

pression de travail max.:

25 bar

puissance électrique du moteur (P2):

0.55 kW

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 316 (1.4408)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matière du raccordement:

acier inoxydable

classe de qualité raccord:

acier inoxydable RVS 316 (1.4408)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

361.77 kPa

longueur du câble:

1.8 m

tension assignée (Ue):

220...230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

3.75 A

indice d'efficacité minimum (MEI):

0.7

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

2750 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

moteur avec arbre rallongé:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

température moyenne (permanente):

-20...120 °C

température ambiante:

-30...40 °C

raccord côté d’alimentation:

autre

diamètre raccordement côté alimentation:

1 1/4 pouces (32)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

raccordement standard côté entrée:

autre

type raccordement côté sortie:

autre

diamètre raccordement côté refoulement:

1 1/4 pouces (32)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

autre

forme de la plage:

autre

amorçage automatique:

Non

indice de protection (IP):

IP55

longueur d’encastrement:

210 mm

hauteur pompe:

584 mm

poids:

22.42 kg

antidéflagration:

Non

moteur standard:

Oui

classe d'efficacité du moteur:

IE2

avec protection contre la marche à sec:

Non

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

Pompe centrifuge verticale multicellulaire avec orifices d'aspiration et de refoulement au même niveau. Les matériaux de la pompe en contact avec le liquide sont en acier inoxydable (EN 1.4301)

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA