POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CRI20-5 A-P-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ - 93389499

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - vertical
débit volumétrique (BEP) - 21 m³/h
hauteur d’élévation max. - 73.4 m
matériau corps de pompe - acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 316 (1.4408)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715471878953
Réf. Sonepar
06879187895
Réf. Fournisseur
93389499
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
modèle:
vertical
débit volumétrique (BEP):
21 m³/h
hauteur d’élévation max.:
73.4 m
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 316 (1.4408)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matière du raccordement:
acier inoxydable
classe de qualité raccord:
acier inoxydable RVS 316 (1.4408)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
568.79 kPa
longueur du câble:
3 m
nombre de phases:
11
courant nominal:
0.7 A
indice d'efficacité minimum (MEI):
2919
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
autre
raccordement standard côté entrée:
autre
diamètre raccordement côté refoulement:
261 mm
amorçage automatique:
Oui
hauteur pompe:
16 mm
antidéflagration:
Non
standard radio 2G:
Non
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


