Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil
nouveau

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CRN1-2 E-FGJ-A-E-HUBE 3x230/400 50HZ - 93443718

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CRN1-2 E-FGJ-A-E-HUBE 3x230/400 50HZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - vertical

  • débit volumétrique (BEP) - 1.8 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 12.1 m

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 316 (1.4408)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715472791480

Réf. Sonepar

06879279148

Réf. Fournisseur

93443718

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

modèle:

vertical

débit volumétrique (BEP):

1.8 m³/h

hauteur d’élévation max.:

12.1 m

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 316 (1.4408)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matière du raccordement:

acier inoxydable

classe de qualité raccord:

acier inoxydable RVS 316 (1.4408)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

96.11 kPa

longueur du câble:

3 m

nombre de phases:

0.95

courant nominal:

0.7 A

indice d'efficacité minimum (MEI):

2873

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

diamètre raccordement côté refoulement:

250 mm

amorçage automatique:

Oui

hauteur pompe:

25 mm

antidéflagration:

Non

standard radio 2G:

Non