Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CRN10-3 EU-P-X-V-HQQV 3x230/400 50 HZ - 92889295

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CRN10-3 EU-P-X-V-HQQV 3x230/400 50 HZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - vertical

  • débit volumétrique (BEP) - 10 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 30.3 m

  • pression de travail max. - 25 bar

  • puissance électrique du moteur (P2) - 1.1 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715121094832

Réf. Sonepar

06879000121

Réf. Fournisseur

92889295

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

modèle:

vertical

débit volumétrique (BEP):

10 m³/h

hauteur d’élévation max.:

30.3 m

pression de travail max.:

25 bar

puissance électrique du moteur (P2):

1.1 kW

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 316 (1.4408)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matière du raccordement:

acier inoxydable

classe de qualité raccord:

acier inoxydable RVS 316 (1.4408)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

226.47 kPa

tension assignée (Ue):

220...240 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

2.34 A

indice d'efficacité minimum (MEI):

0.7

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

2853 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

moteur avec arbre rallongé:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

température moyenne (permanente):

-20...90 °C

température ambiante:

-20...40 °C

raccord côté d’alimentation:

autre

diamètre raccordement côté alimentation:

2 pouces (50)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

raccordement standard côté entrée:

autre

type raccordement côté sortie:

autre

diamètre raccordement côté refoulement:

2 pouces (50)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

autre

forme de la plage:

autre

amorçage automatique:

Non

indice de protection (IP):

IP56

longueur d’encastrement:

261 mm

hauteur pompe:

691 mm

poids:

52 kg

antidéflagration:

Oui

moteur standard:

Oui

classe d'efficacité du moteur:

IE3

avec protection contre la marche à sec:

Non

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA