POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CRN125-9-2 A-F-A-E-HQQE 400D/690Y 50 HZ - 92905851

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CRN125-9-2 A-F-A-E-HQQE 400D/690Y 50 HZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - vertical

  • débit volumétrique (BEP) - 125 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 281.1 m

  • pression de travail max. - 40 bar

  • puissance électrique du moteur (P2) - 90 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715121359221

Réf. Sonepar

06879135922

Réf. Fournisseur

92905851

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

modèle:

vertical

débit volumétrique (BEP):

125 m³/h

hauteur d’élévation max.:

281.1 m

pression de travail max.:

40 bar

puissance électrique du moteur (P2):

90 kW

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 316 (1.4408)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matière du raccordement:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

2136.87 kPa

longueur du câble:

3 m

tension assignée (Ue):

380...420 V

nombre de phases:

159

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

0.7 A

indice d'efficacité minimum (MEI):

2975

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

2975 1/min

pays de fabrication:

DANEMARK

type de réglage de vitesse:

autre

moteur avec arbre rallongé:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

température moyenne (permanente):

-20...120 °C

température ambiante:

-20...55 °C

raccord côté d’alimentation:

à bride

diamètre raccordement côté alimentation:

DN 150

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

raccordement standard côté entrée:

EN 1092-2

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 150

diamètre raccordement côté refoulement:

485 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-2

forme de la plage:

rond

amorçage automatique:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

longueur d’encastrement:

485 mm

hauteur pompe:

40 mm

poids:

906.865 kg

antidéflagration:

Non

moteur standard:

Oui

classe d'efficacité du moteur:

IE4

avec protection contre la marche à sec:

Non

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

Pompe centrifuge multicellulaire verticale avec orifices d?aspiration et de refoulement situés au même niveau. Les matériaux de la pompe en contact avec le liquide sont en acier inoxydable de qualité supérieure (EN 1.4401)

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA