POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CRN20-5 A-FGJ-T-E-HQQE 3x400D 50 HZ - 99495863
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - vertical
débit volumétrique (BEP) - 21 m³/h
hauteur d’élévation max. - 73.4 m
pression de travail max. - 25 bar
puissance électrique du moteur (P2) - 5.5 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5713830038239
Réf. Sonepar
06879003823
Réf. Fournisseur
99495863
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
modèle:
vertical
débit volumétrique (BEP):
21 m³/h
hauteur d’élévation max.:
73.4 m
pression de travail max.:
25 bar
puissance électrique du moteur (P2):
5.5 kW
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 316 (1.4408)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matière du raccordement:
acier inoxydable
classe de qualité raccord:
acier inoxydable RVS 316 (1.4408)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
568.63 kPa
tension assignée (Ue):
380...415 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
11 A
indice d'efficacité minimum (MEI):
0.7
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
2919 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
type de réglage de vitesse:
autre
moteur avec arbre rallongé:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
température moyenne (permanente):
-20...120 °C
température ambiante:
-30...60 °C
raccord côté d’alimentation:
à bride
diamètre raccordement côté alimentation:
2 pouces (50)
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
25
raccordement standard côté entrée:
EN 1092-2
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
2 pouces (50)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
25
type de raccordement côté sortie:
EN 1092-2
forme de la plage:
rond
amorçage automatique:
Non
indice de protection (IP):
IP55
longueur d’encastrement:
300 mm
hauteur pompe:
976 mm
poids:
88 kg
antidéflagration:
Non
moteur standard:
Oui
classe d'efficacité du moteur:
IE3
avec protection contre la marche à sec:
Non
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Non
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


