POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CRN215-6 A-P-A-V-HQQV 400D/690Y 50 HZ - 92906139

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - vertical
débit volumétrique (BEP) - 215 m³/h
hauteur d’élévation max. - 321.9 m
matériau corps de pompe - acier inoxydable
matériau de la turbine/roue de pompe - acier inoxydable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715121364942
Réf. Sonepar
06879136494
Réf. Fournisseur
92906139
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
modèle:
vertical
débit volumétrique (BEP):
215 m³/h
hauteur d’élévation max.:
321.9 m
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matière du raccordement:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
2487.95 kPa
longueur du câble:
3 m
nombre de phases:
347
courant nominal:
0.7 A
indice d'efficacité minimum (MEI):
2984
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
autre
raccordement standard côté entrée:
autre
diamètre raccordement côté refoulement:
615 mm
amorçage automatique:
Oui
hauteur pompe:
40 mm
antidéflagration:
Non
standard radio 2G:
Non
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


